{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 350 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 520 mm | |
Očitavanje | mm / inč | |
Korak (namjestiv) | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 2 + 2L / 1000 µm | |
Preciznost ponavljanja (2 σ) | ≤1 µm | |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 7 µm | |
Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
Prihvat | USB sučelje; TESA Link Connector TLC | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Snaga mjerenja | 1,6 ±0,25 N | |
Težina | 33 kg | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445285 350 | |
EAN / GTIN | 7630041129892 | |
Broj proizvođača | 00730073 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE uključujući upravljačku ploču 350
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi
7.886,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
7.409,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Očitavanje | mm / inč | mm / inča |
maksimalno područje primjene | 0 ;520 | 0 ;520 |
Mjerno područje | 350 | 350 |
Snaga mjerenja | 1,6 ±0,25 | 1,0 ± 0,2 |
Standard | Tvornička norma | Tvornička norma |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 7 | 5 |
Prihvat | USB sučelje ;TESA Link Connector TLC | MAHR i-wi radijski sustav ;USB sučelje |