Garnitura mjernih ticala, veliki, broj senzora: 17

Artikl br.: 445267 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj senzora Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 17
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 445267 17
EAN / GTIN 7630041107548
Broj proizvođača 00760148

Opis

Odgovara:

TESA-HITE Magna br. 445240, TESA-Hite Magna br. 445260, TESA HITE br. 445245, TESA HITE br. 445261, TESA MICRO-HITE br. 445264; 445285; 445287; TESA MICRO-HITE plus M br. 445275; 445290, TESA-HITE plus M br. 445270.

Sadržaj:

Sonda ⌀ 6 mm, polumjer 2,5 mm: Br. 445458 vel. 2,5
Kuglica od tvrdog metala ⌀ 3 mm; 10 mm: Br. 445455 vel. 3; 10
Ploča od tvrdog metala ⌀ 4,5 mm; 14 mm; 19 mm: Br. 445456 vel. 4,5; 14; 19
Mjerne površine od tvrdog metala, cilindrične ⌀ 2 mm: Br. 445457 vel. 2
Mjerne površine od tvrdog metala, u obliku bačve, ⌀ 2,2 mm; 4,5 mm; 9,7 mm: Br. 445459 vel. 2,2; 4,5; 9,7
Mjerne površine od tvrdog metala, cilindrične ⌀ 10 mm; duljina 12 mm: Br. 445460 vel. 10
Nosač mjernog umetka, duljina 25 mm; 75 mm; 150 mm: Br. 445461 vel. 25; 75; 150
Taster i kuglica od tvrdog metala ⌀ 1 mm, 2 mm, 3 mm: Br. 445462 vel. 1; 2; 3

Opseg isporuke:

Uklj. plastičnu kutiju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu