{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 715 mm | |
maksimalno područje primjene | 0 mm - 870 mm | |
Očitavanje | mm / inči | |
Korak (namjestiv) | 0,0001 / 0,001 / 0,01 mm | |
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 2,5 + 4L/1000 µm | |
Preciznost ponavljanja (2 σ) | 2 µm | |
Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 13 µm | |
Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno | |
Prihvat | TESA Link Connector TLC | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon; Mrežni pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Snaga mjerenja | 1,5 ± 0,5 N | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača | |
Vrsta proizvoda | Visinomjer |
Broj artikla | 445245 700 | |
EAN / GTIN | 7630041143638 | |
Broj proizvođača | 00730085 |