Digitalni visinomjer QM-Height sa zračnim ležajem 600

Artikl br.: 445234 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 420,82 € kom.
  • 413,40 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / inči
  • Prihvat: Digimatic-sučelje; USB-sučelje
  • Osiguravanje mjerne vrijednosti: jednokratno podešavanje nulte točke

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard Standard proizvođača
    Mjerno područje 0 mm - 600 mm
    maksimalno područje primjene 0 mm - 715 mm
    Očitavanje mm / inči
    Korak (namjestiv) 0,001 / 0,0005 mm
    Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) 2,4 + 3,5 L / 1000 µm
    Preciznost ponavljanja, razina 1,8 µm
    Odstupanje od pravog kuta (frontalno) 12 µm
    Metoda postupka kod mjernog kliznika ručno
    Prihvat Digimatic-sučelje; USB-sučelje
    Opskrba energijom na bateriju; Mrežni pogon
    Broj sadržanih baterija 4
    Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 LR6
    Snaga mjerenja 1,5 ±0,5 N
    Osiguravanje mjerne vrijednosti jednokratno podešavanje nulte točke
    Mjerna tehnika digitalno
    Vrsta proizvoda Visinomjer

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 445234 600
    EAN / GTIN 4946368760629
    Broj proizvođača 518-246

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo precizan, kompaktan, ručno podesiv visinomjer s monokromatskim LCD-zaslonom s jednostavnim prikazom. Brojne funkcije za mjerenje i analizu za obradu podataka. Brz, jednostavan izbor funkcija i svih važnih izračuna unutarnjih i vanjskih promjera te razmaka. Neograničena brzina mjerenja. Produljen vijek trajanja baterije.
    Zračni ležaj za jednostavno kontinuirano gibanje klizača.

    Upotreba:

    Savršen za radionicu i mjerni laboratorij.

    Opseg isporuke:

    Uključuje kuglasto ticalo ⌀ 5 mm, etalon, 4 baterije br. 081561 vel. LR6.

    Dodatni pribor:

    Ticalo, mjerni krak, podatkovni kabel i mrežni adapter.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu