Digitalni visinomjer, visina označavanja: 300mm

Artikl br.: 445152 300
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina označavanja (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 357
Visina označavanja 300 mm
Očitavanje 0,005 mm
Granica odstupanja 0,02 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Sučelje za Digimatic
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Vijek trajanja baterije cca 3.500 h
Mjerna tehnika digitalno
Duljina površine podnožja 135 mm
Širina površine podnožja 91 mm
Vrsta proizvoda Visinomjer i uređaj za označavanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 445152 300
Kopija
EAN / GTIN 4946368583327
Kopija
Broj proizvođača 192-613-10
Kopija
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Izvedba:

Izravno očitavanje s digitalnog zaslona. Baterija radi s vrlo malom potrošnjom struje.
Gumb za spremanje izmjerenih vrijednosti
− pritiskom na gumb može se spremiti podatak o izmjerenoj vrijednosti. Svi važni dijelovi su kaljeni. Velika stabilnost zahvaljujući dvjema kaljenim vodilicama koje stoje paralelno jedna do druge s urezanim ozubljenim površinama na unutarnjoj strani (vel.1000 s 3 mjerne vodilice).
Dvije unaprijed određene vrijednosti omogućavaju pohranjivanje referentnih vrijednosti (npr. ploče od granita i obratka).
Mjerni krak s VHM pločicom. Čvrsto postolje s kaljenom i fino lepanom donjom površinom. Na stražnjoj strani kućišta indikatora nalazi se ručka za brzo namještanje i kotačić za precizno namještanje.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. 357, 1 pokrivač, 1 mjerni krak s VHM pločicom br. 443510.

Dodatni pribor:

Četverokutni držač br. 445180 za prihvat mjernih satova i mjernih poluga. Šablona za centriranje br. 445250, kutomjer br. 453500, držač br. 453520 i podatkovni kabel br. 497080.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

U košarici

U košaricu
U košaricu