{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina | 150 mm | |
Vrsta proizvoda | Pribadača |
Broj artikla | 444010 150 | |
EAN / GTIN | 4045197889881 | |
Broj proizvođača | 444010 150 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Rezervni mjerni krak s VHM pločicom, duljina: 150mm
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
172,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
23 dijelovi na zalihi
46,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
158,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
388 dijelovi na zalihi
43,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
76,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Duljina | 150 mm | 75 mm | |||
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | ||||
za visinu označavanja | 600 mm | ||||
Vrsta proizvoda | Pribadača | Pribadača | Pribadača | Pribadača | Pribadača |
Presjek prihvatne drške | 12×10 mm | 9×8,9 mm | 12×9 mm |