Uređaj za ispitivanje koncentričnosti RPGP, za ⌀ obratka: 1-25mm

Artikl br.: 443210 1-25
Kopija
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za ⌀ obratka (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ obratka 1 mm - 25 mm
Širina T-utora H7 10 mm
Duljina osnovne ploče 350 mm
Širina osnovne ploče 160 mm
Težina 12 kg
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje kružnog i ravnog hoda

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 443210 1-25
Kopija
EAN / GTIN 2050001698803
Kopija
Broj proizvođača B703000004 RPGP 350
Kopija
Manufacturer Spreitzer GmbH & Co. KG, Brücklestraße 21, 78559 GOSHEIM, Deutschland, www.spreitzer.de

Opis

Izvedba:

Kaljena i brušena osnovna ploča s 2 stezna utora. Kontinuirano pomicanje prizmatičnog stalka (s prevlakom od tvrdog metala), uređaja za okretanje i zglobnog stativa. Univerzalan graničnik ravno brušen, može se montirati okomito u odnosu na prizmatične stalke. Uz pomoć kuta prizme od 108° mogu se ispitati i dijelovi poligonalnog oblika. Okretni stativ za prihvat mjernog sata s ticalom.

Upotreba:

Ispitivanje aksijalnog i radijalnog odstupanja cilindričnih dijelova.

Opseg isporuke:

Osnovna ploča s 2 prizmatična stalka i jednim graničnikom, uređajem za okretanje i zglobnim stativom (bez mjernog sata).

Dodatni pribor:

Zglobni stativ s T maticom br. 443295. Uređaj za okretanje i prizmatični stalak br. 443050443160 s T maticom širine 10 h6. Prizmatičan stalak s namjestivom visinom na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu: Ovdje navedite broj artikla ili šifru artikla .

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu