Univerzalni mjerni stol 180 mm

Artikl br.: 442940 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 78,86 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina stola (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Istovar 180 mm
Maksimalna mjerna visina 180 mm
⌀ stupa 35 mm
Poprečni krak ⌀ 22 mm
Duljina stola 180 mm
Širina stola 98 mm
Težina 13 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442940 180
EAN / GTIN 4030234000114

Opis

Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje; pravokutni mjerni stol. Površina mjernog stola kaljena i najfinije brušena s utorima za prašinu. Čvrsti, kaljeni odnosno tvrdo kromirani stup s navojem i maticom za učvršćivanje. Kaljena odnosno tvrdo kromirana namjestiva poprečna poluga za mjerne satove ili komparatore. ⌀ držača mjernog sata 8 mm, izmjenjivi (10 h7 na upit).
Ravnost ≤ 16 µm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu