Mali mjerni stol Keramika 65X75

Artikl br.: 442917 65X75
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 876/00

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 876/00
Istovar 90 mm
Maksimalna mjerna visina 100 mm
⌀ stupa 22 mm
Duljina stola 75 mm
Širina stola 65 mm
Ukupna visina 200 mm
Težina 3,2 kg
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442917 65X75
EAN / GTIN 4030234000299

Opis

Izvedba:

Čvrsto lijevano postolje s krutim mjernim stupom i čvrstim držačem mjernog sata. Prihvat mjernog sata ⌀ 8 mm.
Površina stola je od kvalitetne keramike. Al2 O3 99,7 % lepan. Ra≤0,1µm.
Ravnost ≤ 2 µm. Stabilna izvedba.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu