Univerzalni fini mjerni stol Granit 260 mm

Artikl br.: 442550 260
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 75,90 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina stola (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 876

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 876
    Istovar 120 mm
    Maksimalna mjerna visina 200 mm
    ⌀ stupa 35 mm
    Duljina mjerne površine 200 mm
    Širina mjerne površine 140 mm
    Duljina stola 260 mm
    Širina stola 140 mm
    Težina 9,5 kg
    Vrsta proizvoda Mjerni stativ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 442550 260
    EAN / GTIN 2050001037046

    Opis

    Izvedba:

    Mjerna površina fino dijamantno lepana. Izuzetno kruta i čvrsta konstrukcija. Granitna ploča vrhunske kvalitete i tvrdoće.
    Stupovi kromirani s navojem za grubo podešavanje mjernog kraka. Kruti mjerni stativ opremljen je vijkom za fino paralelno namještanje. Prihvat za mjerne satove i komparatore ⌀ 8 mm.
    Ravnost ≤ 2 µm.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu