Postolje 1

Artikl br.: 442140 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
273 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Magnet
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina 80 mm
širina 50 mm
Visina 55 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 442140 1
EAN / GTIN 4045197367372
Broj proizvođača 442140 1

Opis

Izvedba:

Noge od permanentnog magneta s prizmatičnom dosjedom i okretnom sklopkom. Snaga magneta djeluje preko prizmatičnog i ravnog donjeg dijela te ravne stražnje strane noge. Prianja na svim ravnim i cilindričnim površinama.
Snažni sklopni magneti s prizma papučom. Promjena pomoću rotirajuće ručke.

Odgovara:

Zglobne ručice br. 442110 i 442114.