{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina zglobnog kraka L1 | 133 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 113 mm | |
Vanjski navoj ⌀ dolje | M8 | |
Unutarnji navoj ⌀ gore | M6 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 442110 290 | |
EAN / GTIN | 7290005397066 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
3-D zglobne poluge, tip: 290
na zahtjev
Na zalihi
247 dijelovi na zalihi
141,51 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
799 dijelovi na zalihi
112,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjski navoj ⌀ dolje | M8 | M8 |
Unutarnji navoj ⌀ gore | M6 | M6 |
Duljina zglobnog kraka L1 | 133 mm | 149 mm |
Duljina zglobnog kraka L2 | 113 mm | 129 mm |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |