Magnetni mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: 1

Artikl br.: 441210 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
286 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ poprečnog kraka D1 14 mm
Duljina poprečnog kraka L1 160 mm
⌀ stupa D2 16 mm
Visina stupa L2 220 mm
Priključni navoj M8 vanjski navoj
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina magnetske noge 80 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441210 1
EAN / GTIN 4045197441102
Broj proizvođača 441210 1

Opis

Izvedba:

Magnetski mjerni stativ s finim podešavanjem. Čvrsto polužje s poprečnom ručicom, koju je moguće podešavati po volji. Magnetsko postolje s prizmatičnim podnožjem i okretnim prekidačem. Držač mjernog sata za stezne drške ⌀ 6 mm i ⌀ 8 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu