Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem, tip: N2

Artikl br.: 441190 N2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ poprečnog kraka D1 16 mm
Duljina poprečnog kraka L1 225 mm
⌀ stupa D2 16 mm
Visina stupa L2 260 mm
Priključni navoj M8 vanjski navoj
Snaga prianjanja 1.000 N
Duljina magnetske noge 75 mm
Širina magnetske noge 50 mm
Visina magnetske noge 55 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Opis

Izvedba:

Pritezanje mjerne poluge u 3 točke s vrlo kratkim putem pritezanja za laku upotrebu. Vrlo mala ručna snaga uzrokuje trajno, stabilno pritezanje.
Masivno konstruirano polužje za maksimalnu krutost sustava. Vario držač mjernih satova za ⌀ drške 6mm, 8mm, 3/8 cola, mjerne satove u obliku lastina repa i mjerne satove s produžetkom na stražnjoj strani.
S finim podešavanjem na držaču mjernog sata.

Dodatni pribor:

Držač mjernog sata br. 440401.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu