Mini mjerni stativ s trajnim magnetom i priteznim vijkom LC6200

Artikl br.: 441185 LC6200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
135 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina zglobnog kraka L1 38 mm
    Duljina zglobnog kraka L2 38 mm
    Priključni navoj M5
    Snaga prianjanja 300 N
    ⌀ magnetne noge 30 mm
    Vrsta proizvoda Mjerni stativ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 441185 LC6200
    EAN / GTIN 7290005393150

    Opis

    Izvedba:

    Kompaktan mjerni stativ s jakim permanentnim magnetom za jednostavno postavljanje u uskim radnim prostorijama.Vario držač sata s drškom ⌀ 8 mm i držač sata s drškom oblika lastin rep.
    Tri kuglična zgloba sa središnjim mehanizmom za stezanje za brzo i jednostavno pozicioniranje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu