{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 282 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 110 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 101 mm | |
priključni navoj ispod | M8 | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Duljina magnetske noge | 60 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441174 240 | |
EAN / GTIN | 7290003243143 |