{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 282 mm | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 110 mm | |
Duljina zglobnog kraka L2 | 101 mm | |
priključni navoj ispod | M8 | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
maksimalno opterećenje | 4 kg | |
Duljina magnetske noge | 60 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441170 240 | |
EAN / GTIN | 7290005397431 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetski mjerni stativ s preciznim namještanjem 240
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi
174,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
545 dijelovi na zalihi
140,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
148,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
363 dijelovi na zalihi
190,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Istovar | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Snaga prianjanja | 800 N | 800 N | 1.000 N | |
Duljina zglobnog kraka L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Duljina zglobnog kraka L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Širina magnetske noge | 50 mm | 50 mm | ||
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ | Mjerni stativ | Mjerni stativ |
priključni navoj ispod | M8 | M8 |