{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 300 mm | |
Priključni navoj | M8 vanjski navoj | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Duljina magnetske noge | 60 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 440800 300 | |
EAN / GTIN | 4260180710038 | |
Broj proizvođača | 104318 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Hidraulički magnetski mjerni stativ s mehaničkim preciznim podešavanjem na držaču sata 300 mm
na zahtjev
Na zalihi
953 dijelovi na zalihi
217,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
259,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
270 dijelovi na zalihi
215,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M8 vanjski navoj | M8 | M8 |
Istovar | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | bočno | |
Snaga prianjanja | 800 N | 1.000 N | 1.000 N |
Širina magnetske noge | 50 mm | 56 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ | Mjerni stativ |