{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 400 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Usmjerenje priključnog navoja | bočno | |
Snaga prianjanja | 1.000 N | |
Duljina magnetske noge | 75 mm | |
Širina magnetske noge | 56 mm | |
Visina magnetske noge | 58 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 440600 400 | |
EAN / GTIN | 4045197889812 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Hidraulični mjerni stativ (s magnetskim postoljem) 400 mm
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi
294,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
426 dijelovi na zalihi
255,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M8 | M8 |
Istovar | 400 | 400 |
Usmjerenje priključnog navoja | bočno | |
Snaga prianjanja | 1.000 | 1.000 |
Visina magnetske noge | 58 | |
Duljina magnetske noge | 75 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ | Mjerni stativ |