• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Garnitura adaptera za univerzalne mjerne uređaje, tip: UNIVERSAL

Artikl br.: 439916 UNIVERSAL
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vrsta proizvoda Adapter za mjerni uređaj za brzo mjerenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 439916 UNIVERSAL
EAN / GTIN 4062406207014
Broj proizvođača 439916 UNIVERSAL
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Univerzalni mjerni uređaji br. 428051 i br. 428300.

Sadržaj:

2 × adapter: Br. 439918 vel. BASE
4 × nastavak visine 31 mm: br. 439920 vel. 31
2 × nastavak visine 19 mm: br. 439920 vel. 19

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu