{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 15 mm | |
Korak (namjestiv) | 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
Očitavanje | mm / inč | |
Granica odstupanja | ±0,010 mm | |
Preciznost ponavljanja | 0,005 mm | |
Prihvat | Digimatic-sučelje; USB sučelje; Bluetooth sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 67 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
HM senzorska kugla ⌀ | 1,5 mm | |
Duljina mjernog kontakta gore Hb | 17 mm | |
Duljina mjernog kontakta dolje Hf | 17 mm | |
minimalna širina utora | 2,5 mm | |
maksimalna dubina utora | 15 mm | |
maksimalna duljina senzornog kraka L (mjerna dubina) | 45 mm | |
Snaga mjerenja | 1,3 N - 1,5 N | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Vrsta proizvoda | Brzi uređaj za mjerenje debljine |
Broj artikla | 438990 0-15 | |
EAN / GTIN | 2050001918987 |