{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje | 0 mm - 12 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Granica odstupanja | 0,02 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 357 | |
⌀ mjernih površina | 5 mm | |
Istovar | 20 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Brzi mjerač debljine |
Broj artikla | 438251 0-12 | |
EAN / GTIN | 4946368727332 | |
Broj proizvođača | 700-119-30 |