Digitalni brzi mjerač debljine 0-25 mm

Artikl br.: 438192 0-25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 30,21 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,62 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: USB međusklop; RS232C sučelje

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,01 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,02 mm
Prihvat USB međusklop; RS232C sučelje
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Izvedba mjerne površine kaljeni i brušeni
⌀ mjernih površina 10 mm
Istovar 200 mm
Mjerna tehnika digitalno
Vrsta proizvoda Brzi uređaj za mjerenje debljine

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 438192 0-25
EAN / GTIN 4031452200461

Opis

Izvedba:

Prijenos podataka putem RS 232 ili USB veze uz kabel za prijenos podataka (nije u kompletu) je moguć.
Digitalni brzi mjerač debljine s podiznom tipkom (mjerna sila neovisno o korisniku), okvir u lakoj izvedbi, lakirani. Mjerne površine kaljene i brušene.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu