Digitalni mjerni sat s osjetnom polugom, duljina ticala 41,2 mm 0,25/43 mm

Artikl br.: 436505 0,25/43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 22,26 € kom.
  • 27,88 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: RS232C - sučelje; RS232C sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje po smjeru 0,25 mm
Očitavanje mm / cola
Raspon odstupanja fe 10 µm
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 7 µm
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Prihvat RS232C - sučelje; RS232C sučelje
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Zakretno područje 2×100 stupanj
Duljina mjernog kraka 41,2 mm
Snaga mjerenja 0,07 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
⌀ kućišta 43 mm
Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436505 0,25/43
EAN / GTIN 4059192013516
Broj proizvođača 4306120

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s ticalom s digitalnim i analognim prikazom podjela skale 1/1.000.
Način mjerenja: norm./MIN./MAKS./MAKS.-MIN. moguć unos faktora korekcije.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, pritezni trn ⌀ 8 mm, ključ za mjerno ticalo, mjerno ticalo od tvrdog metala ⌀ 2 mm.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br.498951. Zamjensko ticalo potražite pod. 436210; 436240.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu