{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Mjerno područje po smjeru | 0,4 mm | |
Očitavanje | mm / cola | |
Raspon odstupanja fe | 10 µm | |
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu | 5 µm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Prihvat | RS232C - sučelje; RS232C sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Zakretno područje | 2×110 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 14,5 mm | |
Snaga mjerenja | 0,13 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 43 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436500 0,4/43 | |
EAN / GTIN | 4059192013301 | |
Broj proizvođača | 4305120 |