Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 13,5 mm 2 mm

Artikl br.: 436361 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,6
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Duljina tastera L 13,5 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436361 2
EAN / GTIN 4045197204288
Broj proizvođača 436361 2

Opis

Odgovara:

HOLEX mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,6.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu