{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni navoj | M2 | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Duljina tastera L | 41,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster |
Broj artikla | 436321 2 | |
EAN / GTIN | 4059192013547 | |
Broj proizvođača | 4306850 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 41,2mm, mjerna kuglica⌀: 2mm
na zahtjev
Na zalihi
51 dijelovi na zalihi
19,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi
9,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Priključni navoj | M2 | M1,6 |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | 2 mm |
Duljina tastera L | 41,2 mm | 13,5 mm |
Vrsta proizvoda | Mjerni taster | Mjerni taster |