Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 36,5 mm 2 mm

Artikl br.: 436317 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,4
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Duljina tastera L 36,53 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436317 2
EAN / GTIN 7630041110807
Broj proizvođača 01860212

Opis

Odgovara:

TESA mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,4.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu