Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 11,8 mm 2R mm

Artikl br.: 436315 2R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,4
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436315 2R
EAN / GTIN 7630041110838
Broj proizvođača 01860302

Opis

Izvedba:

Ticalo s rubinskom kuglicom (velika otpornost na trošenje, ne može se magnetizirati, ne provodi struju).

Odgovara:

TESA mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,4.

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu