Kuglica od tvrdog metala, duljina ticala 15,2 mm, mjerna kuglica⌀: 2mm

Artikl br.: 436279 2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
107 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerna kuglica⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M1,7
Mjerna kugla⌀ 2 mm
Duljina tastera L 14,7 mm
Vrsta proizvoda Mjerni taster

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 436279 2
EAN / GTIN 2050001951144
Broj proizvođača 103011
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Odgovara:

Mitutoyo mjerni satovi s ticalom, s priključnim navojem M1,7 (naznaka duljine od središta kuglice do veza na navoju).

Odgovara:

Br. 436276 vel. 0,2/39; br. 436281 vel. 0,3/39

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu