Mjerni sat s osjetnom polugicom, mali dizajn 0,25/29 mm

Artikl br.: 436265 0,25/29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 21,41 € kom.
  • 26,82 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija 513
    Standard DIN 2270
    Mjerno područje po smjeru 0,25 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Raspon odstupanja fe 10 µm
    Ukupan raspon odstupanja fges 14 µm
    Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu 4 µm
    Mjerna kugla⌀ 2 mm
    Zakretno područje 2×95 stupanj
    Duljina mjernog kraka 33,3 mm
    Snaga mjerenja 0,3 N
    ⌀ stezne drške h6 8 mm
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 29 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 436265 0,25/29
    EAN / GTIN 4946368850498

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
    Mjerni sat s dugim ticalom. 1/100 očitanje.
    Kućište bez nosećih prizmi. S preklopnom polugom za promjenu smjera mjerenja. Drška ticala s navojem.
    Mitutoyo − Mjerni mehanizam na safirnom ležaju s mjernim ticalom od tvrdog metala. Ticalo neosjetljivo prema prema magnetskim poljima.

    Prednost:

    • Prekidač smjera mjerenja za jednostavnu promjenu smjera mjerenja.
    • Precizni zupčanici s dragim kamenjem osiguravaju glatko i precizno mjerenje.

    Upotreba:

    Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

    Dodatni pribor:

    Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

    Zamjenski dio:

    Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

    Napomena:

    Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 − Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 14 µm, raspon odstupanja mjerne vrijednosti kod promjene smjera 4 µm.