{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Standard proizvođača | |
Mjerno područje po smjeru | 1,5 mm | |
Očitavanje | 0,01 mm | |
Raspon odstupanja fe | 20 µm | |
Ukupan raspon odstupanja fges | 26 µm | |
Odstupanje mjerenja kod promjene smjera fu | 7 µm | |
Mjerna kugla⌀ | 2 mm | |
Zakretno područje | 2×90 stupanj | |
Duljina mjernog kraka | 32,26 mm | |
Snaga mjerenja | 0,2 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat s osjetnom polugicom |
Broj artikla | 436230 3/40 | |
EAN / GTIN | 7630041152364 | |
Broj proizvođača | 212GL |