Mjerni sat s osjetnom polugom Rubytast duljine 12,5 mm s rubinskom kuglicom 0,4/29 mm

Artikl br.: 436206 0,4/29
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,41 € kom.
  • 26,82 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje po smjeru / ⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 2270
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 2270
    Mjerno područje po smjeru 0,4 mm
    Očitavanje 0,01 mm
    Mjerna kugla⌀ 2 mm
    Zakretno područje 2×120 stupanj
    Duljina mjernog kraka 11,8 mm
    Snaga mjerenja 0,15 N
    ⌀ stezne drške h6 8 mm
    Mjerna tehnika analogno
    ⌀ kućišta 29 mm
    Pakiranje stabilna kutija
    Vrsta proizvoda Mjerni sat s osjetnom polugicom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 436206 0,4/29
    EAN / GTIN 7630041110579
    Broj proizvođača 01811000

    Opis

    Izvedba:

    Mjerni satovi s ticalom visoke preciznosti s mjernim mehanizmom na ležaju od plemenitog metala u čvrstoj izvedbi. Kućište i noseće prizme u obliku lastina repa izrađeni su od jednog komada, zbog toga je moguće posebno kruto stezanje. Antikorozivna zaštita postignuta mat kromiranjem kućišta.
    S podjelom skale 1/100.
    S rubinskom kuglicom.
    TESA − mjerni mehanizam na rubinskom ležaju. Robusno Monoblock kućište; antimagnetično. Swiss Made.

    Upotreba:

    Precizan mjerni uređaj za ispitivanje odstupanja od zadanih mjera kod ispitivanja koncentričnosti, unutarnjeg mjerenja, ispitivanja paralelnosti i ravnosti te za poravnavanje obradaka.

    Opseg isporuke:

    Uključuje stezni klin ⌀ 8 mm.

    Dodatni pribor:

    Četverokutni držač br. 436510, centrirni držač br. 436512, zglobni mjerni stalak br. 359680.

    Zamjenski dio:

    Rezervni taster s kuglicom od tvrdog metala ili od rubina isporučuje se na upit.

    Napomena:

    Dodatna informacija DIN 2270: Očitavanje 0,01 − Raspon odstupanja 10 µm, ukupan raspon odstupanja 13 µm, mrtvi hod mjerne vrijednosti 3 µm.