Mjerni svornjak za mjerno područje 4,5 − 6 mm HM 4,5 mm

Artikl br.: 435090 4,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ mjerenja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    ⌀ mjerenja 4,5 mm
    Mjerno područje 4,5 mm - 6 mm
    Vrsta proizvoda Mjerna ticala

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 435090 4,5
    EAN / GTIN 2050001950246
    Broj proizvođača 10000004

    Opis

    Upotreba:

    Za podešavanje na različite mjerne ⌀.

    Odgovara:

    SU precizni mjerni uređaj za unutarnje mjerenje br. 435040; 435050; 435060; 435070.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu