Mjerni stol za OSIMESS OSM6

Artikl br.: 435020 OSM6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača OSM6
maksimalni ⌀ obradka 160 mm
Maksimalni radni hod 40 mm
Duljina 231 mm
širina 120 mm
Visina 265 mm
Vrsta proizvoda Mjerni stativ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435020 OSM6
EAN / GTIN 2050001058027
Broj proizvođača 62900016

Opis

Izvedba:

Mjerni stol u izvedbi sa stupom za precizni mjerni uređaj za provrte OSIMESS.
Stol se podiže pomoću ručke.

Prednost:

Točna mjerenja, uz uštedu vremena i mogućnošću reprodukcije. Maksimalno čuva obradak i mjerni uređaj.

Upotreba:

Za brzu serijsku kontrolu sličnih obradaka.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu