Držač uređaja bez gumba za povratak 0,95-20,6 mm

Artikl br.: 435012 0,95-20,6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za nazivno područje mjerenja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za nazivno područje mjerenja 0,95 mm - 20,6 mm
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 435012 0,95-20,6
EAN / GTIN 2050001063885
Broj proizvođača 62500009

Opis

Odgovara:

Nazivni mjerni opseg 0,95−20,6 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu