Produžetak za mjerna ticala 70 mm

Artikl br.: 434920 70
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina D (L) (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj za senzor M2,5
4 mm
Duljina D (L) 70 mm
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434920 70
EAN / GTIN 4031452625158
Broj proizvođača 434920 70

Opis

Izvedba:

Primjenjiv s priključnim navojem M2,5 za sve oblike ticala i mjernih satova. ⌀ produžetka = 4 mm.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu