{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Priključni navoj | M2,5 | |
Stezna drška ⌀ | 8 mm | |
Duljina pritezanja L1 | 50 mm | |
Duljina L2 nosač (bez stezne drške) | 34,5 mm | |
Put mjernog zatika | 3 mm | |
Vrsta proizvoda | držač |
Broj artikla | 434919 50 | |
EAN / GTIN | 4059192016272 | |
Broj proizvođača | 4365031 |