Savijeni držači mjernog sata 45°, duljina pritezanja: 50mm

Artikl br.: 434917 50
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina pritezanja (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Priključni navoj M2,5
Stezna drška ⌀ 8 mm
Duljina pritezanja L1 50 mm
Duljina L2 nosač (bez stezne drške) 53,7 mm
Put mjernog zatika 3 mm
Vrsta proizvoda držač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434917 50
EAN / GTIN 4059192016210
Broj proizvođača 4365011

Opis

Izvedba:

Koljenasti držač za mjerne satove s ⌀ drške 8 mm h6.
Priključni navoj M2,5 za sve oblike tastera. Putanja mjernog svornjaka = 3 mm.

Opseg isporuke:

Uklj. standardno mjerno ticalo s HM dodirnom kuglicom (⌀ 3 mm).

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu