{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 30 mm | |
Vrijednost skale | 0,01 mm | |
Očitavanje po okretu kazaljke | 1 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 20 µm | |
⌀ senzornog klina | 5 mm | |
Duljina mosta | 80 mm | |
Širina mosta | 16 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
⌀ mjernog sata | 58 mm | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Dubinomjer |
Broj artikla | 434805 30 | |
EAN / GTIN | 4031452161892 | |
Broj proizvođača | 434805 30 |