{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | ±5 mm | |
Ponovljivost | 0,05 µm | |
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm) | 1 + 4 × L µm | |
Podizanje mjernog svornjaka | mehanički / vakuum | |
Put mjernog zatika | 10,3 mm | |
Kompatibilnost | TESA | |
Zaštitni mijeh | Viton | |
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
Snaga mjerenja na električnoj nultočki | 0,9 N | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 434786 GT62 | |
EAN / GTIN | 7630041113471 | |
Broj proizvođača | 03290135 |