Induktivno ticalo za mjerenje duljine, radijalno GT62

Artikl br.: 434785 GT62
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje ±5 mm
    Ponovljivost 0,05 µm
    Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm) 1 + 4 × L µm
    Podizanje mjernog svornjaka mehanički / vakuum
    Put mjernog zatika 10,3 mm
    Kompatibilnost TESA
    Zaštitni mijeh Viton
    IP-klasa zaštite IP 65
    Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,9 N
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434785 GT62
    EAN / GTIN 7630041112610
    Broj proizvođača 03230042

    Opis

    Izvedba:

    Višestruko primjenjivi precizni mjerni senzori za mjerenje duljine.
    • Preciznamjerna ticala vođena kugličnim ležajevima.
    • Elektronsko pojačavanje mjernog signala omogućuje vrhunsku preciznost mjerenja.
    • Stezna drška ⌀ 8 mm, mogućnost stezanja čitave dužine.
    • Neosjetljiva na oscilacije temperature i bočne sile zahvaljujući kugličnim ležajevima.
    • Izvrsna elektromagnetska zaštita.
    TESA mjerne senzore za mjerenje duljine odlikuju vrhunska sposobnost ponavljanja, održivost i dugi vijek trajanja.
    Mjerno ticalo s velikim mjernim opsegom.

    Prednost:

    Viton zaštitni nastavci posebno su prikladni za korištenje u kombinaciji sa sredstvima za hlađenje i podmazivanje. Posebno prikladni za mjerne uređaje na više mjesta.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

    Dodatni pribor:

    Mjerni nastavci, mjerne opruge.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu