Induktivno ticalo, tip: GT31

Artikl br.: 434779 GT31
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje ±0,3 mm
Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm) 0,2 + 50 × L2 µm
Ponovljivost 0,1 µm
Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,1 N
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434779 GT31
EAN / GTIN 7630041112337
Broj proizvođača 03210802

Opis

Izvedba:

Mjerni umetak zakretnog kuta za mjerenja u dva smjera. Sustav podizanja kugličnih ležajeva izjednačavanjem mase. Dvije protuklizne spojke sprječavaju koliziju. Mjerni umetak s kuglama od tvrdog metala – ⌀ 2 mm zakretan za 180°. Samostalno prebacivanje smjera bez promjene predznaka. Kućište s dvije letvice u obliku lastina repa.

Upotreba:

Idealno za mjerenja paralelnosti i pravocrtnosti kao i usmjeravanje stroja.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu