Induktivno ticalo za mjerenje duljine, radijalno 10-dijelna garnitura GT22

Artikl br.: 434778 GT22
Postavite cijenu 10 Piece (352,45 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 65

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje ±1 mm
    Ponovljivost 0,01 µm
    Odstupanje linearnosti (L=mjerna duljina u mm) 0,2 + 3 × L³ µm
    Podizanje mjernog svornjaka mehanički / vakuum
    Put mjernog zatika 4,3 mm
    Oznaka proizvođača GT22
    Kompatibilnost TESA
    Zaštitni mijeh Nitril
    IP-klasa zaštite IP 65
    Snaga mjerenja na električnoj nultočki 0,63 N
    Vrsta proizvoda Senzor

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434778 GT22
    EAN / GTIN 7630041113464
    Broj proizvođača 03290134

    Opis

    Izvedba:

    Višestruko primjenjivi precizni mjerni senzori za mjerenje duljine.
    • Preciznamjerna ticala vođena kugličnim ležajevima.
    • Elektronsko pojačavanje mjernog signala omogućuje vrhunsku preciznost mjerenja.
    • Stezna drška ⌀ 8 mm, mogućnost stezanja čitave dužine.
    • Neosjetljiva na oscilacije temperature i bočne sile zahvaljujući kugličnim ležajevima.
    • Izvrsna elektromagnetska zaštita.
    TESA mjerne senzore za mjerenje duljine odlikuju vrhunska sposobnost ponavljanja, održivost i dugi vijek trajanja.

    Funkcija:

    IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Univerzalna primjenjivost za sve mjerne zadatke s visokom preciznošću, posebice u proizvodnim pogonima i radionicama.

    Opseg isporuke:

    Garnitura od po 10 × mjernih ticala br. 434777.

    Dodatni pribor:

    Mjerni nastavci, mjerne opruge.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu