{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Mjerno područje | ±3 do ±5000 µm | |
Podesiva skala | 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 / 500 µm | |
Prikaz | digitalna | |
Očitavanje | mm / cola | |
maksimalna rezolucija | 0,1 µm | |
Prihvat | RS232C sučelje; Sučelje za Digimatic; USB sučelje | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon; na bateriju | |
Duljina | 150 mm | |
širina | 130 mm | |
Visina | 170 mm | |
Težina | 1 kg | |
Kompatibilnost | Mahr | |
Vrsta proizvoda | Pokazna naprava |
Broj artikla | 434707 1200M | |
EAN / GTIN | 4059192063528 |