Digitalni mjerni sat Millimess 2000W

Artikl br.: 434671 2000W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 34,03 € kom.
  • 21,73 € kom.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Očitavanje: mm / cola
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; USB prihvat
  • IP-klasa zaštite: IP 64

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Millimess
    Mjerno područje ± 1 mm
    Očitavanje mm / cola
    Mogućnost odabira očitavanja 0,0001 mm; 0,0002 mm; 0,0005 mm; 0,001 mm; 0,002 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
    Visina znakova 11,5 mm
    Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) ± (0,2 + 0,5 x L) µm
    Prihvat Sučelje za Digimatic; USB prihvat
    IP-klasa zaštite IP 64
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Snaga mjerenja 0,8 N - 1 N
    Ponovljivost FW 0,1 µm
    Promjena raspona fu 0,3 µm
    Preset funkcija Da
    Mjerna tehnika digitalna
    Funkcija mjerenja statična Da
    Funkcija mjerenja dinamična Ne
    Vrsta proizvoda Mjerni sat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 434671 2000W
    EAN / GTIN 4059192064303

    Opis

    Izvedba:

    Digitalni mjerni sat s najvećom točnošću induktivnog mjernog sustava razlučivosti 0,1 µm. Veliki prikaz s visokim kontrastom i upravljačke ploče osjetljive na dodir s podesivom osjetljivošću. Opskrba energijom putem integriranih baterija ili stacionarni rad putem USB podatkovnog kabela (vijek trajanja baterije do 1 mjeseca). Digitalni prikaz s TOL funkcijom. Prikaz klasifikacije izmjerenih vrijednosti (dobro / odbijanje / granica upozorenja ili naknadna obrada) putem jasnih LED svjetlosnih signala (crveno/zeleno/žuto). Zaslon se može okrenuti za 280°.

    Funkcija:

    IP64: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Opseg isporuke:

    Priključni kabel br. 498941 USB2 i mrežni adapter za USB.

    Dodatni pribor:

    Podatkovni kabel Digimatic br. 498941 vel. D2.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu