{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 0 mm - 25 mm | |
Očitavanje | 0,0001 mm | |
Očitavanje | 0,00001 col | |
Očitavanje | mm / inči | |
Visina znakova | 11 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,0024 mm | |
Prihvat | Digimatic-sučelje; RS232C sučelje; USB-sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 42 | |
Snaga mjerenja | 0,65 – 1,15 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | MAHR Reference-Lock-sustav | |
Preset funkcija | Da | |
Mjerna tehnika | digitalno | |
⌀ kućišta | 58 mm | |
Debljina kućišta | 35 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2450 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434655 25 | |
EAN / GTIN | 4059192061685 | |
Broj proizvođača | 4337698 |