Digitalno-analogni mjerni sat Očitavanje 0,0005 mm 60 mm

Artikl br.: 434651 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 78,23 € kom.
  • 51,09 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena uklj. PDV
  • Standard: Standard proizvođača
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mogućnost odabira očitavanja 0,001 / 0,0005 mm
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,0025 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; Digimatic sučelje
Snaga mjerenja ≤ 2,5 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Mjerna tehnika digitalno
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434651 60
EAN / GTIN 4946368500461
Broj proizvođača 543-563D

Opis

Izvedba:

Očitavanje bez pogreške pomoću velikog digitalnog kao i dodatnog analognog indikatora. Zbog napajanja iz mreže prikladan za trajno mjerenje. Čvrsto kućište, precizno uležišteno ticalo.

Funkcija:

  • Promjena boje kod prekoračivanja vrijednosti tolerancije.
  • Spremanje vrijednosti MAKS. / MIN.
  • Spremanje maksimalne vrijednosti (nije potrebno traženje točke infleksije).
  • Indikacija nulte točke na pr. za mjerenje tolerancije.
  • Preklapanje smjera mjerenja.
  • Mogućnost upravljanja na daljinu i izlaz podataka.
  • Daljinsko upravljanje (poseban pribor).

Opseg isporuke:

Uključuje kabel za priključak na mrežu s mrežnim adapterom 220 V / 9 V / 500 mA.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498430, daljinsko upravljanje, Digimatic Presetter.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu