{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | Tvornička norma | |
Mjerno područje | 12,5 mm | |
Mogućnost odabira očitavanja | 1 / 0,5 / 0,2 / 0,1 / 0,05 / 0,02 / 0,01 / 0,005 / 0,002 / 0,001 / 0,0005 / 0,0002 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) | 0,003 mm | |
Prihvat | Digimatic sučelje; USB sučelje | |
IP-klasa zaštite | IP 42 | |
Snaga mjerenja | ≤ 1,5 N | |
⌀ stezne drške h6 | 8 mm | |
Osiguravanje mjerne vrijednosti | jednokratno podešavanje nulte točke | |
⌀ kućišta | 61 mm | |
Debljina kućišta | 39 mm | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081560 CR2032 | |
Vrsta proizvoda | Mjerni sat |
Broj artikla | 434551 12,5 | |
EAN / GTIN | 4946368863146 | |
Broj proizvođača | 543-340B |