Digitalni mjerni sat Očitavanje 0,001 mm 25 mm

Artikl br.: 434340 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 24,70 € kom.
  • 75,26 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Standard: Standard proizvođača
  • Očitavanje: mm / inča
  • Prihvat: Sučelje za Digimatic; USB sučelje
  • IP-klasa zaštite: IP 54

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Standard proizvođača
Mjerno područje 0 mm - 25 mm
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,00005 col
Očitavanje mm / inča
Odstupanje mjerenja E MPE (raspon mjerenja) 0,004 mm
Prihvat Sučelje za Digimatic; USB sučelje
IP-klasa zaštite IP 54
Snaga mjerenja 0,65 – 1,15 N
⌀ stezne drške h6 8 mm
Preset funkcija Da
Mjerna tehnika digitalno
Materijal kućišta aluminij
⌀ kućišta 59,5 mm
Debljina kućišta 32,9 mm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Tip baterije Gumb-baterija
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mjerni sat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 434340 25
EAN / GTIN 4062406720186

Opis

Izvedba:

Digitalni mjerni sat s robusnim aluminijskim kućištem i vrlo velikim zaslonom s integriranim LED diodama tolerancije u tri boje. S dodatnim analognim zaslonom i tipkama za brzo postavljanje granica tolerancije. Min/Maks/Delta, tolerancija, faktor preračunavanja, Auto-Off. Pripremanje mjere (Preset) bilo koje vrijednosti. Promjena smjera brojenja. Način štednje i automatsko ponovno uključivanje, apsolutni sustav.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel br. 498948, podizna ručka br. 434212, zamjensko i posebno ticalo br. 434900; 434910, pakiranje baterija br. 404310.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi